Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Steckverbinder Stecker 6 Anzahl Kontakte, 5A, 250V, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14402792
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0323 00 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Mini-Steckverbinder, Typ=09 0323 00 06, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=5 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Schalenbeschichtung=Nickel, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=680
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
11,07 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,59*
€ 5,18*
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 5,19*
€ 8,95*
ab € 4,34*
€ 6,39*
€ 5,90*
ab € 4,32*
€ 7,36*
Lager 115
18
€ 5,95*
ab € 5,50*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0322 00 06
ab € 5,15*
Zubehör
Binder
09-0144-70-06
ab € 8,34*
Zubehör
Binder
02-0054-000
ab € 0,202*
Zubehör
Binder
09-0324-00-06
ab € 3,25*
Zubehör
Binder
08-1079-000-000
ab € 2,10*
Zubehör
Binder
99-2022-00-06
ab € 5,35*
Zubehör
Binder
99-2022-02-06
ab € 6,14*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,67*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,37*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,84*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,89*
Zubehör
Binder
09 0322 02 06
ab € 5,98*
Zubehör
Binder
99 0144 10 06
ab € 9,55*
Zubehör
Binder
99 0144 12 06
ab € 9,78*
Zubehör
Binder
04 0106 001
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.