Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromüberwachungsrelais 26.4V 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754864
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84871122
EAN/GTIN:
     3593150022444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Stromüberwachungsrelais, Typ=84871122, Alternative (Alias)=MIC, Betriebsspannung, max.=26.4 V, Betriebsspannung, min.=20.4 V, Breite=17.5 mm, Frequenz, max.=70 Hz, Frequenz, min.=40 Hz, Höhe=90 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=250 V, Kontaktstrom – AC=5 A, Kontaktstrom – DC=5 A, Leistungsaufnahme=3 VA, Tiefe=97 mm, Überwachungsstrom max. – AC=20 A, Überwachungsstrom max. – DC=-888, Überwachungsstrom min. – AC=2 A, Überwachungsstrom min. – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP30, Konformität mit Normen=CE CSA GL UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
25 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
119,95 g
Breite:
98 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,48*
€ 146,37*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 103,18*
€ 146,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.