Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromüberwachungsrelais, schnell 1 Schliesser 50A 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13754718
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DIA53S72450AF
EAN/GTIN:
     8030956017458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Stromüberwachungsrelais, schnell, Typ=DIA53S72450AF, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=17.5 mm, Frequenz, max.=400 Hz, Frequenz, min.=45 Hz, Höhe=81 mm, Kontaktspannung – AC=-888, Kontaktspannung – DC=40 V, Kontaktstrom – AC=-888, Kontaktstrom – DC=100 mA, Tiefe=67.2 mm, Überwachungsstrom max. – AC=50 A, Überwachungsstrom max. – DC=-888, Überwachungsstrom min. – AC=5 A, Überwachungsstrom min. – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE CSA UL Listed, Serie=DIA53
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 54,57*
€ 74,70*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 61,54*
€ 82,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.