| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13714029 Herst.-Nr.: MY4IN24DCS EAN/GTIN: 4536854363825 |
| | |
|
| | |
| Industrierelais, Typ=MY4IN24DCS, Breite=21.5 mm, Höhe=36 mm, Länge=28 mm, Schaltleistung=1.25 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=125 V, Schaltstrom=3 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=4 Wechsler, Kontaktmaterial=Au+Ag-Legierung, Montageart=Buchsenmontage, Serie=MY |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,77* | € 8,29* | | | | | 48 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,05* | € 8,68* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 6,35* | € 9,11* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,18* | € 9,12* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,06* | € 14,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|