| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2663019 Herst.-Nr.: MY4IN DC24(S) EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Spulenspannung = 24V dc Kontaktanordnung = 4-poliger Wechsler Montage Typ = Steckanschluss Schaltstrom = 5A Anzahl der Pole = 4 Rastend = Ja Weitere Informationen: | | Spulenspannung: | 24V dc | Kontaktanordnung: | 4-poliger Wechsler | Montage Typ: | Steckanschluss | Schaltstrom: | 5A | Anzahl der Pole: | 4 | Rastend: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Miniaturrelais, Steckrelais, steckrelais 24v omron, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, 2663019, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Omron, MY4INDC24(S), Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,77* | € 8,46* | | | | | 48 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,05* | € 8,88* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 6,31* | € 9,30* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,14* | € 9,31* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,60* | € 11,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|