Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierelais MY 2 Wechsler DC 24V 5A Steckbare Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13712031
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MY2IN24DCS
EAN/GTIN:
     4536854363153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Industrierelais, Typ=MY2IN24DCS, Breite=21.5 mm, Höhe=36 mm, Länge=28 mm, Schaltleistung=2.5 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=125 V, Schaltstrom=5 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Kontaktmaterial=Ag, Montageart=Buchsenmontage, Serie=MY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
21 mm
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,28*
€ 7,67*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,56*
€ 8,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,73*
€ 9,72*
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 9,92*
Lager 115
16
€ 5,95*
ab € 7,96*
€ 12,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,16*
Zubehör
Omron
PYF08A-N
ab € 2,69*
Zubehör
Omron
PYF-08-PU
ab € 3,46*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.