Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 2 Schliesser + 2 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622459
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILA-XHIV22
EAN/GTIN:
     4015082764296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalter, Typ=DILA-XHIV22, Alternative (Alias)=276429, Nennisolierspannung=690 V, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=4 A, Schaltstrom – DC=2.5 A, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser + 2 Öffner, Lebensdauer – elektrisch=-999, Lebensdauer – mechanisch=-999, Montageart=Snap-On, Serien=DILA Series
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 15,28*
€ 17,96*
1 Tag
9
1
€ 6,40*
ab € 16,86*
€ 22,56*
1
€ 5,46*
ab € 17,97*
€ 23,83*
1
€ 4,00*
ab € 18,68*
€ 25,57*
Lager 115
12
1
Frei Haus
ab € 32,23*
€ 44,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
276740
ab € 22,04*
Zubehör
Moeller
8724531
ab € 17,13*
Zubehör
Eaton
276361 DILA-31(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 22,50*
Zubehör
Eaton
276368 DILA-31(24V50/60HZ)
ab € 22,28*
Zubehör
Eaton
276383 DILA-31(220VDC)
ab € 30,43*
Zubehör
Eaton
276416 DILA-22(60VDC)
ab € 26,88*
Zubehör
Eaton
276406 DILA-22(220V50/60HZ)
ab € 22,51*
Zubehör
Eaton
276328 DILA-40(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 25,86*
Zubehör
Eaton
276334 DILA-40(42V50/60HZ)
ab € 22,53*
Zubehör
Eaton
276347 DILA-40(110VDC)
ab € 26,73*
Zubehör
Eaton
276872 DILM12-01(220V50/60HZ)
ab € 29,97*
Zubehör
Eaton
276603 DILM7-01(110VDC)
ab € 24,80*
Zubehör
Eaton
276722 DILM9-01(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 22,48*
Zubehör
Eaton
276549 DILM7-10(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 23,39*
Zubehör
Eaton
276555 DILM7-10(42V50/60HZ)
ab € 20,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.