Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOT-AUS Taster Rastend Drucktaster Push-Pull Rot IP66 / IP69K Emergency Stop Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13605046
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     L22DR01
EAN/GTIN:
     3245062238740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
NOT-AUS Taster, Typ=L22DR01, Aussendurchmesser=40 mm, Breite=40 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Höhe=-999, Länge=39.7 mm, Art des Betätigers=Drucktaster Push-Pull, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot, Geeignet für=Emergency Stop Switches, Gehäusematerial=Kunststoff, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP66 IP69K, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 14,97*
€ 22,13*
Lager 115
16
Frei Haus
ab € 24,82*
€ 36,61*
€ 3,50*
ab € 46,03*
€ 60,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baco
33E10
ab € 2,602*
Zubehör
Baco
33E01
ab € 2,602*
Zubehör
Baco
WE16300
ab € 30,28*
Zubehör
Baco
WE00300
ab € 33,75*
Zubehör
Baco
WA0234
ab € 4,74*
Zubehör
Baco
333E
ab € 0,74*
Zubehör
Baco
LWA0240
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.