Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BACO Drucktastenkopf Ø 22mm, Rot Zugentriegelung Rund Kunststoff, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-260081
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     L22DR01
EAN/GTIN:
     3245062238740
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Serie = BACO
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktastenfarbe = Rot
Drucktasterbetätigung = Zugentriegelung
Drucktastentyp = Rund
Drucktaster Material = Kunststoff
IP Schutzart = IP 66
Drucktastendurchmesser = 40mm
Beleuchtet = Nein
Betriebstemperatur max. = +70°C

Klammer 333E. Geeignete Kontaktblöcke siehe ; 260-104 260-104 , ; 260-154 260-154. Pilz-Drucktasten. Serie wahlweise mit Zugrückstellung, Drehrückstellung, Schlüsselrückstellung, beleuchtet und mit Federrückstellung Schlüsselausführung verwendet die Schlüsselform Ronis 455 (alle Schlösser für dasselbe Schlüsselprofil ausgeführt) Drehentriegelung Die Schlüsselausführung umfasst einen vibrationsgeschützten Ring
Weitere Informationen:
Serie:
BACO
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktastenfarbe:
Rot
Drucktasterbetätigung:
Zugentriegelung
Drucktastentyp:
Rund
Drucktaster Material:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 66
Drucktastendurchmesser:
40mm
Beleuchtet:
Nein
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 24,82*
€ 36,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,81*
€ 40,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baco
33E10
ab € 2,622*
Zubehör
Baco
421610
ab € 2,602*
Zubehör
Baco
WE16300
ab € 30,84*
Zubehör
Baco
WE00300
ab € 34,20*
Zubehör
Baco
WA0234
ab € 4,84*
Zubehör
Baco
333E
ab € 0,74*
Zubehör
Baco
LWA0240
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.