Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdruckschalter Rastend 1 Schliesser + 1 Öffner 250 VAC / 230 VDC LED Weiss Keine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13558770
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.15.108.351/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster 1s 1ö
leuchtdrucktaster rafi
Leuchtdruckschalter, Typ=1.15.108.351/0000, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=16.2 mm, Länge=-999, Pole=2, Anschlussart=Lötanschluss, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Bündig, Beschriftung=Keine, Farbe Beleuchtung=Weiss, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser + 1 Öffner, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP40, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=250 VAC 230 VDC, Kontaktstrom=200 mA 4 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
20 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, Leuchtdruckschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 19,20*
€ 30,21*
€ 6,90*
ab € 19,83*
€ 33,45*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 27,63*
€ 52,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
1.90.692.001/0000
ab € 4,78*
Zubehör
Rafi
1.90.692.002/0000
ab € 4,79*
Zubehör
Rafi
1.90.692.003/0000
ab € 4,93*
Zubehör
Rafi
5.49.275.036/1002
ab € 0,47*
Zubehör
Rafi
5.49.275.036/1502
ab € 0,64*
Zubehör
Rafi
5.73.013.000/0214
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.