Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.90.692.003/0000 LED T 4,5, GELB, 3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9929754
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.90.692.003/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glimmlampe
glimmlampe
Lichtstärke: 52 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 585 nm
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: -
  • Durchschnittliche Lampenlebensdauer: -
  • Nennstrom: 10 mA
  • Leuchtengröße: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung: 3 V
  • Lampensockel: Telefon-Stecklampe, T4.5
  • LED-Farbe: Gelb
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigeleuchten, Beleuchtung, kleine, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, RAFI, 1.90.692.003/0000, 9929754, 992-9754
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 10,61*
    € 19,32*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 7,63*
    € 19,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,35*
    € 23,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,04*
    € 22,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.