| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13507142 Herst.-Nr.: MP0031 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Drucktaster, vandalensicher, Typ=MP0031, Betätigungskraft=4.7 N, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=19.2 mm, Länge=31.6 mm, Anschlussart=Lötanschluss, Art des Betätigers=Drucktaster, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Edelstahl, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser + 1 Öffner, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Edelstahl, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP66, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=250 VAC, Kontaktstrom=5 A Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | GB | Höhe: | 35 mm | Tiefe: | 30 mm | Bruttogewicht: | 25 g | Breite: | 35 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536501190 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 15,39* | € 22,32* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,97* | € 23,48* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 22,07* | € 33,89* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,48* | € 33,89* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,93* | € 36,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|