Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPDT; 5A/250VAC; 2A/28VDC; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPDT; 5A/250VAC; 2A/28VDC; IP66
Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPDT; 5A/250VAC; 2A/28VDC; IP66
Artikel-Nr.:
     2805-MP0031
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MP0031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
drucktaster 1s 1ö
Hersteller: BULGIN
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Frontplattenstärke: max. 7,1mm
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Montageabmessungen: Ø19mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 35000 Zyklen
Gehäuse-Material: Edelstahl
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 2A / 28V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 4,7N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: silber
Korpusfarbe: silber
Schalterform: konvex
Schaltspannung: max. 28V DC;max. 250V AC
Herstellerserie: MP00
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BULGIN:
BULGIN
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 15,37*
€ 22,40*
4
Frei Haus
ab € 18,01*
€ 26,89*
1
€ 4,00*
ab € 17,41*
€ 27,48*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 18,06*
€ 36,32*
1 Tag
135
1
Frei Haus
ab € 26,15*
€ 36,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bulgin
DX0507/BL/24V
ab € 31,22*
Sonstiges
Bulgin
DX0507/GN/24V
ab € 23,72*
Sonstiges
Bulgin
DX0507/RD/24V
ab € 23,82*
Sonstiges
Bulgin
DX0507/YL/24V
ab € 23,59*
Sonstiges
Bulgin
DX0508/GN/24V
ab € 23,85*
Sonstiges
Bulgin
DX0508/RD/24V
ab € 23,65*
Sonstiges
Bulgin
DX0508/YL/24V
ab € 23,83*
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.