Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 9.7 x 5mm 125V 2A Träge T 154T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13303188
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0154002.DRT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter littelfuse
SMD-Sicherung, Typ=0154002.DRT, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-999, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=5 mm, Länge=9.7 mm, Nennspannung (AC)=125 V, Nennspannung (DC)=125 V, Nennstrom=2 A, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=-999, Kabelschuhmaterial=Versilbert, Konformität mit Normen=CSA Certified, Serie=154T
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, sicherungshalter 2a
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1500
€ 25,00*
ab € 1,50*
€ 1,94*
1
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 2,44*
47 Tage
nicht lagernd
1500
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,89*
1
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 3,14*
Lager 115
706
1
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.