Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0154002.DRT. FUSE BLOCK W/ 2A FUSE, SLOW BLOW, FULL R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2413007
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0154002.DRT.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter littelfuse
Auslöseverhalten: Slow Blow
  • Bauform - Sicherung: 9.73mm x 5.03mm
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Produktpalette: NANO2 OMNI-BLOK 154 Series
  • Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • SVHC: Lead
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, sicherungshalter 2a, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0154002.DRT., 2413007, 241-3007
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1500
    € 25,00*
    ab € 1,50*
    € 1,94*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,16*
    € 2,42*
    49 Tage
    nicht lagernd
    1500
    Frei Haus
    ab € 1,71*
    € 2,90*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,74*
    € 3,14*
    1 Tag
    706
    1
    € 5,95*
    ab € 2,01*
    € 4,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 2.910,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.