Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Bundhose TENNESSEE,Kat.II,EN ISO 20471/2,leuchtorange/grau,Größe 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-81461
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3850
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
4PROTECT® Bundhose TENNESSEE,Kat.II,EN ISO 20471/2,leuchtorange/grau,Größe 66

4PROTECT® Warnschutz-Bundhose TENNESSEE, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, Reflexstreifen umlaufend um die Beine, Knietaschen für Polster, Cargotasche auf dem linken Hosenbein mit vorgesetzter Handy- und Stifttasche, 2 Eingriffstaschen vorn, 2 Gesäßtaschen, Zollstocktasche und Hammerschlaufe auf der rechten, hinteren Beinseite, Klettlasche am Taillenbund, verstellbare Bundweite, Farbe: leuchtorange/grau, Material: 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan, Grammatur: ca. 250 g/qm, Größe: 66
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Größe Bekleidung:
44
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN ISO 20471
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Mascot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3850
ab € 38,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.