Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Bundhose TENNESSEE,Kat.II,EN ISO 20471/2,leuchtorange/grau,Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-81453
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3850
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
4PROTECT® Bundhose TENNESSEE,Kat.II,EN ISO 20471/2,leuchtorange/grau,Größe 50

4PROTECT® Warnschutz-Bundhose TENNESSEE, Kategorie II, gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, Reflexstreifen umlaufend um die Beine, Knietaschen für Polster, Cargotasche auf dem linken Hosenbein mit vorgesetzter Handy- und Stifttasche, 2 Eingriffstaschen vorn, 2 Gesäßtaschen, Zollstocktasche und Hammerschlaufe auf der rechten, hinteren Beinseite, Klettlasche am Taillenbund, verstellbare Bundweite, Farbe: leuchtorange/grau, Material: 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan, Grammatur: ca. 250 g/qm, Größe: 50
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Größe Bekleidung:
44
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN ISO 20471
Gewicht:
< 1000g
Marke:
Mascot
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 38,67*
€ 52,15*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 49,30*
€ 64,67*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,56*
€ 69,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,57*
€ 83,00*
Lager 114
Frei Haus
ab € 82,21*
€ 103,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
3850
ab € 82,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.