Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLY HANSEN Regenhose Stretch, EN 343, Polyestergewebe, gelb, Größe 64/66(3XL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-60103
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     70480-310
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
HELLY HANSEN Regenhose Stretch, EN 343, Polyestergewebe, gelb, Größe 64/66(3XL)

HELLY HANSEN Regenhose Stretch, gemäß EN 343, Klasse 3/1, 100% wasserdicht, bequemesStretchgewebe, elastischer, verstellbarer Kordelzug in der Taille, Beinabschlüsse mittels Druckknöpfen regulierbar, Farbe: gelb, Material: PU-beschichtetes Polyestergewebe, Grammatur: 170 g/qm, Größe: 64/66 (3XL)
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Farbe Bekleidung:
Gelb
Material Bekleidung:
Polyester
Funktion Bekleidung:
Regenschutz
Norm:
EN 343
Gewicht:
< 500g
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, regenhose gelb, regenbundhose, Schutzausrüstungen, Wetterschutzhosen, Regenschutzhosen, Regenschutz-Hosen, Arbeitskleidung, Schutzkleidung, Regenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helly Hansen
70480-310
ab € 28,19*
Sonstiges
Helly Hansen
70480_310
ab € 36,88*
Sonstiges
Helly Hansen
70480_310
ab € 36,78*
Sonstiges
Helly Hansen
70480_310
ab € 36,84*
Sonstiges
Helly Hansen
70480_310
ab € 37,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.