Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra Hubtischwagen 6833,antrhazit,Gesamtmaß 1275x520mm,Tragkraft 500kg,118kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-52750
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     52750
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
fetra Hubtischwagen 6833,antrhazit,Gesamtmaß 1275x520mm,Tragkraft 500kg,118kg

fetra Hubtischwagen 6833, kräftiger Rohrschiebebügel, Hydraulikpumpe mit verchromtenKolben, Betätigung über Fußpedal, Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller, Farbe: anthrazit, Material: pulverbeschichteter Profilstahl, Stahlblech, Gesamtmaß: 1275 x 520 mm, Nutzflächenmaß: 1010 x 520 mm, Hubbereich: 435 - 1000 mm, Radgröße: 150 mm, Tragkraft: 500 kg, Gewicht: 118 kg
Weitere Suchbegriffe: hubtischwagen trgf.500kg, hub plattformwagen, Einfachscheren-Hebebühne, Einfachscheren-Hubtisch, Hubtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.060,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.211,35*
€ 1.441,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.197,36*
€ 1.424,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,30*
€ 1.328,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,90*
€ 1.294,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.060,80*
€ 1.262,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
52735
€ 1.007,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.