Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra Hubtischwagen 6832,antrhazit,Gesamtmaß 1020x500mm,Tragkraft 250kg,78kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-52735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     52735
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
fetra Hubtischwagen 6832,antrhazit,Gesamtmaß 1020x500mm,Tragkraft 250kg,78kg

fetra Hubtischwagen 6832, kräftiger Rohrschiebebügel, Hydraulikpumpe mit verchromtenKolben, Betätigung über Fußpedal, Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller, Farbe: anthrazit, Material: pulverbeschichteter Profilstahl, Stahlblech, Gesamtmaß: 1020 x 500 mm, Nutzflächenmaß: 830 x 500 mm, Hubbereich: 330 - 910 mm, Radgröße: 125 mm, Tragkraft: 250 kg, Gewicht: 78 kg
Weitere Suchbegriffe: hub-plattformwagen hubbereich 330 - 910 mm, hub plattformwagen, hub-plattformwagen hubbereich 330 – 910 mm, Einfachscheren-Hebebühne, Einfachscheren-Hubtisch, Hubtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 864,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,61*
€ 1.181,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,88*
€ 1.170,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,36*
€ 1.120,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,34*
€ 1.080,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,74*
€ 1.029,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
52750
ab € 1.060,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.