Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Funktionsjacke 4890, schwarz, Polyester, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-516005
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     489019779900
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
BLAKLÄDER Funktionsjacke 4890, schwarz, Polyester, Größe 2XL

BLAKLÄDER Funktionsjacke 4890, gemäß EN 343, abnehm- und verstellbare Kapuze, Reißverschluss im Futter, Logo-Aufdruck auf der Brust, Aufdruck auf den Ärmeln, 1-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Brusttaschen und Vordertaschen mit Reißverschluss, verstellbarer bund mit Kordelzug, verstellbare Ärmelbündchen, Innenbündchen mit Daumenloch, mit Reflexdruck an Ärmeln und Kapuze, wind- und wasserdicht, Farbe: schwarz, Material: 100% Polyester mit Mesh- und Steppinnenfutter, Grammatur: 200 g/qm, Größe: 2XL
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke schwarz, regenjacke, regenjacke xxl, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Jacken, Winterjacke, Arbeitsjacke, Kälteschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,79*
€ 292,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,71*
€ 288,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,30*
€ 270,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,15*
€ 257,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blåkläder
489019779900
ab € 201,17*
Sonstiges
Blåkläder
489019779900
ab € 200,40*
Sonstiges
Blåkläder
489019779900
ab € 199,93*
Sonstiges
Blåkläder
489019779900
ab € 200,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.