Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Unterw.-Set LIGHT 6810, schwarz/blau, Polyester, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-512027
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     681017079985
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Unterwäsche-Garnitur
Unterwäsche-Set
unterwäsche-set schwarz
unterwäsche set
BLAKLÄDER Unterw.-Set LIGHT 6810, schwarz/blau, Polyester, Größe 3XL

BLAKLÄDER Unterw.-Set LIGHT 6810, weicher Tragekomfort, atmungsaktiv, hält den Körper warm und trocken, langer Arm, Bündchen am Ärmelende, elastische Beinabschlüsse, Rundhals, verlängerter Rücken, Farbe: schwarz mit blauen Kontrastnähten, Material: 100% Polyester, waschbar bis 40°C, Grammatur: ca. 170 g/qm, Größe: 3XL
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Thermo-Unterwäsche, Funktionsunterwäsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blåkläder
681017079985
ab € 83,09*
Sonstiges
Blåkläder
681017079985
ab € 83,16*
Sonstiges
Blåkläder
681017079985
ab € 83,45*
Sonstiges
Blåkläder
681017079985
ab € 82,78*
Sonstiges
Blåkläder
681017079985
ab € 82,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.