Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLAKLÄDER Unterw.-Set LIGHT 6810, schwarz/blau, Polyester, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-512026
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     681017079985
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Unterwäsche-Garnitur
Unterwäsche-Set
unterwäsche-set schwarz
unterwäsche set
BLAKLÄDER Unterw.-Set LIGHT 6810, schwarz/blau, Polyester, Größe 2XL

BLAKLÄDER Unterw.-Set LIGHT 6810, weicher Tragekomfort, atmungsaktiv, hält den Körper warm und trocken, langer Arm, Bündchen am Ärmelende, elastische Beinabschlüsse, Rundhals, verlängerter Rücken, Farbe: schwarz mit blauen Kontrastnähten, Material: 100% Polyester, waschbar bis 40°C, Grammatur: ca. 170 g/qm, Größe: 2XL
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Thermo-Unterwäsche, Funktionsunterwäsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blåkläder
681017079985
ab € 83,38*
Sonstiges
Blåkläder
681017079985
ab € 82,61*
Sonstiges
Blåkläder
681017079985
ab € 82,66*
Sonstiges
Blåkläder
681017079985
ab € 82,83*
Sonstiges
Blåkläder
681017079985
ab € 83,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.