Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteils-Set bestehend aus Fahrradschloß und Abus Fahrradhelm Größe L, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46085
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_46085
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradhelme
Radhelme
Velohelm
Fahrradschloss
Vorteils-Set bestehend aus Fahrradschloß und Abus Fahrradhelm Größe L, schwarz

Vorteils-Set für die Fahrt vom Homeoffice ins Büro oder anders herum, bestehend aus einem Abus Faltschloß Bordo Classic mit 5mm starken Stäben sowie gehärtetem Gehäuse aus Stahl, (inkl. Transporttasche), Lieferung inkl. 2 Schlüssel und einem Abus Fahrradhelm Urban-I 3.0, leicht und stabil designter Helm durch die langlebige Verbindung aus EPS und PC-Schale, hohe Sichtbarkeit durch leuchtstarke Reflektoren, auch für Zopf-Träger gut geeignet, LED-Rücklicht mit 180°-Sichtbarkeit, Größe L, Farbe: black velvet
Weitere Suchbegriffe: Kettenschloss, Schloss-Ketten, Veloschloss, fahrradhelme l, fahrradhelme, fahrradschloss schlüssel, Betriebsausstattung, Fuhrpark, Hilfsmittel, Schloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 253,43*
€ 301,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 249,71*
€ 297,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 239,56*
€ 285,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 229,11*
€ 272,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 207,45*
€ 246,87
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
0078427
ab € 54,02*
Zubehör
Söhngen
0307027o
ab € 12,30*
Zubehör
ABUS
69954
ab € 56,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.