Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS URBAN-I 3.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS URBAN-I 3.0 Schwarz
ABUS URBAN-I 3.0 Schwarz
ABUS URBAN-I 3.0 Schwarz
ABUS URBAN-I 3.0 Schwarz
ABUS URBAN-I 3.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89132642
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     0078427
EAN/GTIN:
     4003318868528
Suchbegriffe:
Fahrradhelme
Radhelme
Velohelm
fahrradhelme abus
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Aktivität
Stadtradeln
Helmtyp
Halber Helm
Oberflächentyp
Matt
Färbung
Monochromatisch
Helmvisier
Ja
Belüftung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Weitere Suchbegriffe: fahrradhelme, fahrradhelme l
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
62102
ab € 81,23*
Zubehör
Söhngen
0307027o
ab € 12,30*
Zubehör
ABUS
95484
ab € 44,34*
Zubehör
ABUS
69954
ab € 56,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.