Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux Arbeitsleuchte SL 6 LED Set, fokussierter Lichtstrahl, inkl. Ladestation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-41433
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     456541
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
AccuLux Arbeitsleuchte SL 6 LED Set, fokussierter Lichtstrahl, inkl. Ladestation

AccuLux Arbeitsleuchte SL 6 LED Set, mit 3 Watt Power LED, fokussierter Lichtstrahl mit hoher Leuchtweite, 110° schwenkbarer Leuchtkopf, dauerladbarer Akku ohne Memory-Effekt, automatische Umschaltfunktion von 3 Watt LED auf LED-Pilotlampe, Restkapazitätsanzeige, Sicherheits-Notlichfunktion, kann an 230 V AC sowie 24 V und 12 V DC geladen werden, staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse aus Kunststoff, Lieferung inklusive orangfarbener Vorsatzscheibe und Ladestation, Gewicht: ca. 1,1 kg

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 141,39*
€ 171,60*
1
Frei Haus
ab € 145,39*
€ 171,61*
1
Frei Haus
ab € 151,75*
€ 178,43*
1 Tag
31
1
Frei Haus
ab € 163,69*
€ 193,48*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 258,27*
€ 295,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,74*
€ 351,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,98*
€ 347,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,30*
€ 331,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,98*
€ 324,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,27*
€ 307,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MAPROM
SW - NEONORANGE
ab € 4,48*
Zubehör
MAPROM
KSI_114707
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.