Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte SL6 LED Set mit Focus 456541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsleuchte SL6 LED Set mit Focus 456541
Arbeitsleuchte SL6 LED Set mit Focus 456541
Artikel-Nr.:
     3517A-76766220
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     456541
EAN/GTIN:
     4003189565410
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

Arbeitsleuchte SL6 LED Set mit Focus 456541

Staub- und spritzwassergeschützte Sicherheitsleuchte, stark fokussierter Lichtstrahl mit hoher Leuchtweite (ca. 170 m), um 110° schwenkbarer Leuchtkopf, orangefarbene Vorsatzscheibe im Lieferumfang enthalten, für den Blinkbetrieb als Warnleuchte einsetzbar, wartungsfreier Blei-Gel-Akku ohne Memory-Effekt, tiefentladegesichert und dauerladbar, automatische Umschaltfunktion von Haupt- auf Pilotlampe, Restkapazitätsanzeige.
Weitere Informationen:
Aufladbar:
ja
Hauptleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nebenleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Notlicht:
ja
Nennspannung:
230 V
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:
ja
Lampenleistung Hauptleuchtmittel:
3 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 141,01*
€ 172,20*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 146,28*
€ 172,22*
1
Frei Haus
ab € 151,49*
€ 179,16*
1 Tag
27
1
Frei Haus
ab € 164,38*
€ 194,77*
4 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 177,74*
€ 208,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,22*
€ 204,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MAPROM
SW - NEONORANGE
ab € 4,48*
Zubehör
MAPROM
KSI_114707
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.