Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A.M.P.E.R.E. TRAFFIC Paint Markierungsfarbe,für SUPER-Striper,weiß,500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     114-37055
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     630101001
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
A.M.P.E.R.E. TRAFFIC Paint Markierungsfarbe,für SUPER-Striper,weiß,500ml

A.M.P.E.R.E. TRAFFIC Paint Bodenmarkierungsfarbe, Spezialdüse für extrem randscharfes Markieren, für alle SUPER-Striper, für den Innen- und Außeneinsatz, abriebfest, hoher Farbpigmentanteil, toluol- und bleifrei, reicht bei einer Strichbreite von 7,5 cm für ca. 50 m Markierung, Trocknungszeit: ca. 60 Minuten, Aushärtungszeit: ca. 6 Stunden, Farbe: weiß (ca. RAL 9003), 1 Dose = 500 ml
Weitere Informationen:
Sorte:
Markierungsfarbe
Grundfarbe:
weiß

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, bodenmarkierungsfarbe ampere, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierspray weiss, Bodenmarkierungsfarben, Bodenkennzeichnungen, bodenmakierung, Straßenfarbe
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
355
12
€ 5,99*
ab € 8,72*
€ 10,96*
3 Tage
381
12
Frei Haus
ab € 9,49*
€ 11,57*
1
€ 4,70*
ab € 9,58*
€ 12,53*
1 Tag
408
12
€ 5,59*
ab € 10,49*
€ 12,70*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 15,25*
€ 21,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630140100+
ab € 11,13*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10599
ab € 98,66*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10742
ab € 12,41*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10743
ab € 26,90*
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 28,66*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 158,21*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 10,07334*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 120,79*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 97,95*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 104,91*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,59*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 66,22*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 66,06*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 17,23*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10617
ab € 10,94667*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.