Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Sweat-Jacke, gemäß EN 61340-5-1, kobaltblau, verstärkte Baumwolle, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-350183
Hersteller:
     Reitz
Herst.-Nr.:
     9.ESD1809.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
ESD Sweat-Jacke, gemäß EN 61340-5-1, kobaltblau, verstärkte Baumwolle, Größe XL

ESD Sweat-Jacke, gemäß EN 61340-5-1, mit Umlegekragen, vorderer Kunststoff-Reißverschluss, langer Arm mit Bündchen, ESD-Zeichen auf dem linken Ärmel, Farbe: kobaltblau, Material: 96% Baumwolle, 4% Leitgarn, Grammatur: 240 g/qm, Größe: XL
Weitere Suchbegriffe: Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, arbeitsjacke xl marine, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke xl, Jackerts, Bekleidung, Sicherheitsbekleidung, Persönliche Schutzausrüstung, Jacken Shirt, ESD Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reitz
9.ESD1809.04
ab € 66,11*
Sonstiges
Reitz
9.ESD1809.05
ab € 72,95*
Sonstiges
Reitz
9.ESD1809.06
ab € 72,65*
Sonstiges
Reitz
9.ESD1809.07
ab € 79,04*
Sonstiges
Reitz
9.ESD1809.08
ab € 79,27*
Sonstiges
Reitz
9.ESD1809.02
ab € 66,21*
Sonstiges
Reitz
9.ESD1809.01
ab € 66,32*
Sonstiges
Reitz
9.ESD1809.00
ab € 66,37*
Sonstiges
Reitz
9.ESD1809.00
ab € 78,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.