Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Sweat-Jacke, gemäß EN 61340-5-1, kobaltblau, verstärkte Baumwolle, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-350182
Hersteller:
     Reitz
Herst.-Nr.:
     9.ESD1809.02
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
ESD Sweat-Jacke, gemäß EN 61340-5-1, kobaltblau, verstärkte Baumwolle, Größe L

ESD Sweat-Jacke, gemäß EN 61340-5-1, mit Umlegekragen, vorderer Kunststoff-Reißverschluss, langer Arm mit Bündchen, ESD-Zeichen auf dem linken Ärmel, Farbe: kobaltblau, Material: 96% Baumwolle, 4% Leitgarn, Grammatur: 240 g/qm, Größe: L
Weitere Suchbegriffe: Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, arbeitsjacke marine größe l, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke gr l, Jackerts, Bekleidung, Sicherheitsbekleidung, Persönliche Schutzausrüstung, Jacken Shirt, ESD Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reitz
9.ESD1809.04
ab € 66,37*
Sonstiges
Reitz
9.ESD1809.05
ab € 72,58*
Sonstiges
Reitz
9.ESD1809.06
ab € 72,78*
Sonstiges
Reitz
9.ESD1809.07
ab € 79,25*
Sonstiges
Reitz
9.ESD1809.08
ab € 79,32*
Sonstiges
Reitz
9.ESD1809.01
ab € 66,14*
Sonstiges
Reitz
9.ESD1809.00
ab € 65,94*
Sonstiges
Reitz
9.ESD1809.03
ab € 66,16*
Sonstiges
Reitz
9.ESD1809.00
ab € 78,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.