Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Warnschutzregenjacke, EN 343/471, warnorange, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-27433
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2061
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
PLANAM Warnschutzregenjacke, Kat.II, EN 343/471, warnorange, Größe 3XL

PLANAM Warnschutzregenjacke, Kategorie II, gemäß EN 343/Klasse 3/1 und EN 471/Klasse3/2, mit Kapuze, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss, Frontpatte mit Druckknöpfen, durchgehender Frontreißverschluss, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen, Innentasche mit Klettveschluss, PU-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Bundweitenverstellung mit Kordelzug, wasserdicht, Farbe: warnorange, Material: 100% Polyester, Größe: 3XL
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Farbe Bekleidung:
Warnorange
Material Bekleidung:
Polyester
Funktion Bekleidung:
Warnschutz
Norm:
EN 471 | EN 343
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Planam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Planam
2061
ab € 48,21*
Sonstiges
Planam
2061
ab € 48,37*
Sonstiges
Planam
2061
ab € 48,54*
Sonstiges
Planam
2061
ab € 48,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.