Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MDmesh M5 STP38N65M5 N-Kanal, THT MOSFET 710 V / 30 A 190 W, 3-Pin TO-220


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics MDmesh M5 STP38N65M5 N-Kanal, THT MOSFET 710 V / 30 A 190 W, 3-Pin TO-220
Artikel-Nr.:
     108EL-9208824
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP38N65M5
EAN/GTIN:
     5059042357288
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
stm mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 30 A
Drain-Source-Spannung max. = 710 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 95 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 5V
Gate-Schwellenspannung min. = 3V
Verlustleistung max. = 190 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –25 V, +25 V
Breite = 4.6mm
Höhe = 15.75mm

N-Kanal MDmesh™ M5-Serie, STMicroelectronics. Die Leistungs-MOSFETs MDmesh M5 sind für Hochleistungs-PFC- und -PWM-Topologien optimiert. Die Hauptmerkmale umfassen geringe Verluste in Durchlassrichtung pro Siliziumfläche und eine geringe Gate-Ladung. Sie wurden für energiebewusste, kompakte und zuverlässige Anwendungen mit harten Schaltvorgängen wie Solarstromrichter, Netzteile für Verbrauchergeräte und elektronische Beleuchtungssteuerungen entwickelt.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
30 A
Drain-Source-Spannung max.:
710 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
95 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
5V
Gate-Schwellenspannung min.:
3V
Verlustleistung max.:
190 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–25 V, +25 V
Breite:
4.6mm
Höhe:
15.75mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet 30a, 9208824, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STP38N65M5, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,0774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,64*
€ 237,5716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 192,75*
€ 229,3725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,74*
€ 204,3706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,04*
€ 202,3476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,87*
€ 183,1053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.