|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-9164077 Herst.-Nr.: MP07325 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Produkt Typ = Smart Extruder Zur Verwendung mit = Replicator 5. Generation und Mini
MakerBot 3D-Druckteile und ZubehörDer MakerBot Smart Extruder bietet eine konsistente Leistung mit überlegenen Ergebnissen mit dem MakerBot PLA-Filament. Innen stellen verbesserte Bauteile und ein erweitertes Sensorsystem sicher, dass Ihr Druckvorgang rationell und zuverlässig vom Anfang bis zum Ende abläuft. Dieser Extruder ist einfach zu verwenden und sorgt für einen größeren Druckerfolg über die Zeit. Es ist der austauschbare Teil Ihres MakerBot Replicator 3D-Druckers, der Filament schmilzt, ablegt und in präzisen Schichten verbindet, um 3D-gedruckte Objekte zu erstellen. Kompatibel mit: MakerBot Replicator 3D-Drucker der 5. Generation Erforderlich: Firmware 1,9 oder höher und MakerBot Desktop 3.9 und höher Hinweis: Der Smart Extruder+ ist optimiert nur für den Einsatz mit MakerBot PLA-Filament. Die Verwendung von anderen Materialien als MakerBot PLA-Filament führt zum Erlöschen Ihrer eingeschränkten GarantieEigenschaften und Vorteile7 große Spulen des MakerBot PLA Filaments Unterstützt durch einen umfassenden Qualitätssicherungsbetrieb und ein technisches Supportteam, um Ihren Erfolg zu gewährleisten Entwickelt mit verbesserten Komponenten für bessere Druckleistung Erleben Sie einen nahtlosen Workflow vom Start eines Drucks bis zum Abschluss Faster Druckstart und einfacheres Nivellieren Filament von 1,44 MeilenAnwendungen3D-Druck Industrielle Anwendungen Weitere Informationen:  |  | Produkt Typ: | Smart Extruder | Zur Verwendung mit: | Replicator 5. Generation und Mini |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ultimaker, MP07325, 9164077, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D Drucker Ersatzteile, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printer Parts |
|  |  |
| |