|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-9125189 Herst.-Nr.: MIKROE-1911 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zum Einsatz mit = TB6593FNG Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine Kit-Name = Click board
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. DC Motor 2 click mikroBUS™. Die DC-Motor 2 click-Platine hilft Ihnen bei der Steuerung eines H-Brückentreibers durch Einstecken in eine der Entwicklungsplatinen oder Abschirmungen von MikroElektronika. Eigenschaften und Vorteile der DC Motor 2 click Integrierter TB6593FNG Treiber-IC für Gleichstrommotoren Zwei Paare von Schraubklemmen zum Antreiben von Motoren mit Spannungen von 2,5 V bis 13 V Not-Aus-, Kurzbremsung- und Standby-Modus 3,3 V / 5 V Netzteil Weitere Informationen:  |  | Zum Einsatz mit: | TB6593FNG | Kit-Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Kit-Name: | Click board |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 9125189, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE1911, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 13,45* | € 20,24* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 13,11* | € 20,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|