Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika Evaluierungsplatine, Clicker 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikroElektronika Evaluierungsplatine, Clicker 2
Artikel-Nr.:
     108EL-9125155
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Kit-Name = Clicker 2

clicker 2 für FT90x Entwicklungsplatine. Die clicker 2 ist eine Entwicklungsplatine, die viele MikroElektronika-Produkte integriert, damit Sie die besten Entwicklungen erstellen können. Die Platine verfügt über zwei mikroBUS-Buchsen zum Hinzufügen von zwei click-Platinen und über 2 x 26 Kontaktflächen, damit Sie eine beliebige mikromedia-Abschirmung hinzufügen können. Kern der clicker 2 ist ein FT900 32-Bit-Mikrocontroller. Eigenschaften und Vorteile der clicker 2 Stromversorgung entweder über ein Lithium-Polymerakku oder ein Mini-USB-Kabel LTC3586 Stromüberwachungseinheit und Akkuladegerät-IC Kann über einen USB-HID-Bootloader oder mikroProg für das FT90x-Programmiergerät programmiert werden Lithium-Polymerakkusteckverbinder USB-Mini-B-Steckverbinder Ein/Aus-Schalter Reset-Taste Quarzoszillator, 32,768 kHz 12 MHz Quarzoszillator Drucktasten Abmessungen: 102 x 80 x 17 mm
Weitere Informationen:
Kit-Klassifizierung:
Entwicklungsplatine
Kit-Name:
Clicker 2
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 9125155, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE1724, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,07*
€ 78,99*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,69*
€ 93,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1154
€ 11,52*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1197
€ 37,42*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1748
€ 204,87*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-987
€ 50,54*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1715
€ 38,37*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-923
€ 24,59*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1307
€ 26,79*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1135
€ 154,37*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-764
€ 210,79*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1630
€ 22,14*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-922
€ 31,40*
Zubehör
SCS
ECWS61M-1
€ 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.