Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon CoolMOS™ C3 SPW35N60C3FKSA1 N-Kanal, THT MOSFET 650 V / 34,6 A 313 W, 3-Pin TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon CoolMOS™ C3 SPW35N60C3FKSA1 N-Kanal, THT MOSFET 650 V / 34,6 A 313 W, 3-Pin TO-247
Artikel-Nr.:
     108EL-9114931
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     SPW35N60C3FKSA1
EAN/GTIN:
     5059043350776
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 34,6 A
Drain-Source-Spannung max. = 650 V
Serie = CoolMOS™ C3
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 100 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3.9V
Gate-Schwellenspannung min. = 2.1V
Verlustleistung max. = 313 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 5.21mm
Höhe = 21.1mm

Leistungs-MOSFET Infineon CoolMOS™C3
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
34,6 A
Drain-Source-Spannung max.:
650 V
Serie:
CoolMOS™ C3
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
100 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3.9V
Gate-Schwellenspannung min.:
2.1V
Verlustleistung max.:
313 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
5.21mm
Höhe:
21.1mm
Weitere Suchbegriffe: Transistor, leistungs-mosfet, 9114931, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, SPW35N60C3FKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 9,27*
1
€ 6,90*
ab € 7,50*
€ 12,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 278,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.