Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Kombizange / Backen 36mm, gebogen 185 mm, höhensicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Kombizange / Backen 36mm, gebogen 185 mm, höhensicher
Facom Kombizange / Backen 36mm, gebogen 185 mm, höhensicher
Facom Kombizange / Backen 36mm, gebogen 185 mm, höhensicher
Artikel-Nr.:
     108EL-9103202
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     187.18CPESLS
EAN/GTIN:
     5059040068469
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Zangentyp = Kombizange
Gesamtlänge = 185 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 36mm
Höhensicher = Ja

Höhensichere Kombizange, Facom SLS. Die Werkzeuge der Serie SLS von Facom wurden für die Arbeit in der Höhe entwickelt. Sie bewahren den Komfort, die Qualität und die Leistungsfähigkeit, die Sie erwarten. Diese Kombizange von Facom verfügt über schmale und halbrunde Spitzen. Nützlich, wenn Sie einen guten Halt bei beschränkten Platzverhältnissen oder für kleinere Komponenten benötigen. Die Zweikomponentengriffe bieten hervorragenden Komfort, wobei ein geringer Druck für festes Zugreifen erforderlich ist. Der integrierte Drahtschneider ist ebenso kraftvoll wie die speziellen Seitenschneider. Eigenschaften und Vorteile Werkzeug mit einer Facom SLS-Befestigungslösung, um jedes Risiko eines versehentlichen Fallenlassens auszuschließen Die gecrimpte, "rotierende" Kabellösung sorgt für hohe Ergonomie. Kann Pianodraht, weiche Drähte und moderne Materialien schneiden (max. 200 kg/mm²) Minimale Schneidkraft dank eines langen Hebelarms und einer versetzen Achse Chrom-Molybdän-Vanadiumstahl mit hoher Langlebigkeit, harte Schneidkanten, 61/63 HRC Ergonomische, chemikalienbeständige Griffe Abnehmbare Rückstellfeder Verchromte Oberfläche. Höhensichere Werkzeuge SLS Facom hat die Werkzeuge der Serie SLS eingeführt, um Unfalle zu vermeiden und so Ihre Gesundheit und Produktivität zu schützen. Sie halten dem doppelten Gewicht des Werkzeugs stand und wurden unter realen Bedingungen getestet. Die Metallkonstruktion hält extremen Stößen, Temperaturen und anderen anspruchsvollen Arbeitsbedingungen stand. Nachverfolgbar An jedem Werkzeug wird bei der Montage des Rings ein individueller Zugtest durchgeführt. Ein Prüfzertifikat ist beigelegt, und eine eindeutige Seriennummer ist in das Werkzeug eingraviert. Auf diese Weise kann Facom die Produktion nachverfolgen, um maximale Sicherheit zu garantieren. Die eindeutige Seriennummer sorgt auch für eine Kennzeichnung und Nachverfolgung des Werkzeugs über dessen gesamte Lebensdauer hinweg.
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Kombizange
Gesamtlänge:
185 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
36mm
Höhensicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, facom kombizange, kombinationszange, 9103202, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Facom, 18718CPESLS, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,21*
€ 40,59*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,77*
€ 40,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,33*
€ 40,74*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 34,99*
€ 45,27*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,66*
€ 52,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
MOUSQ6X60SLS
ab € 4,48*
Zubehör
Facom
CT-ACC2M
ab € 17,55*
Zubehör
Facom
LAN1.2
ab € 25,55*
Zubehör
Facom
CT70-100
ab € 78,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.