Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik EA-EL 9000 B Elektronische Last, 0 → 3600 W, 0 → 60 A / 0 → 750 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EA Elektro-Automatik EA-EL 9000 B Elektronische Last, 0 → 3600 W, 0 → 60 A / 0 → 750 V
Artikel-Nr.:
     108EL-9093581
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-EL 9750-60 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronische Last
ea elektro-automatik elektronische ...
elektronische last
Serie = EA-EL 9000 B
Lastart = Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich = 0 → 750 V
Konstantstrom-Betriebsbereich = 0 → 60 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich = 1.2 → 360 Ω
Konstantleistungs-Betriebsbereich = 0 → 3600 W
Rack-Einheiten = 3 HE

Schnittstellenmodule separat erhältlich: PROFIBUS, EA-IF-AB-PBUS ( ; 801-1263 801-1263 ) RS232, EA-IF-AB-RS232 ( ; 801-1269 801-1269 ) CANopen, EA-IF-AB-CANO ( ; 801-1272 801-1272 ) Modbus-TCP 2P, EA-IF-AB-MBUS2P ( ; 801-1279 801-1279 ) PROFINET 2P, EA-IF-AB-PNET2P ( ; 801-1281 801-1281 ) Ethernet 2P, EA-IF-AB-ETH2P ( ; 801-1288 801-1288 ). 3HE-Elektroniklasten der Serie EA-EL 9000 B mit Multifunktions-Steuereinheit. Konventionelle 19-Zoll-3U-Elektroniklasten der Serie EA-EL 9000B sind einstellbar und programmierbar. Sie sind mit einem Hochleistungs-FPGA-Controller (Field Programmable Gate Array) mit 16-Bit-Auflösung ausgestattet. Die EA-EL 9000B-Merkmale umfassen einen flexiblen DC-Eingangsbereich für den Einsatz nach Bedarf bei entweder hoher Spannung oder hoher Stromstärke innerhalb der Nennleistung. Das TFT-Touch-Screen-Panel verfügt über eine einfach zu bedienende, intuitive Menüstruktur. Dies integriert mehrere Funktionen wie einen Funktionsgenerator mit Standardwellenformen (z. B. Sinus, Rechteck, Trapez, Rampe, Arbiträr), Speicher, Alarmmanager und Benutzerprofile. Es zeigt U/I/R/P-Werte mit 4-stelliger Auflösung. Der DC-Eingang ist sehr stabil und gefiltert mit 0..100 % einstellbaren Parametern, sehr dynamisch (30 μs) und erzeugt keine Restwelligkeit (FET linear Technology). Zur externen automatischen Steuerung verfügen die 9000B-Modelle über eine integrierte, isolierte Analog- und USB-Schnittstelle von 0–5 V/0–10 V. Ein intelligenter Plug-and-Play-Steckplatz ermöglicht die Nachrüstung von optional erhältlichen Schnittstellenmodulen wie CANopen, Ethernet, Profibus und Modbus. EA-EL 9000B ist eine ausgezeichnete Wahl für anspruchsvolle Bel
Weitere Informationen:
Serie:
EA-EL 9000 B
Lastart:
Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich:
0 → 750 V
Konstantstrom-Betriebsbereich:
0 → 60 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich:
1.2 → 360 Ω
Konstantleistungs-Betriebsbereich:
0 → 3600 W
Rack-Einheiten:
3 HE
Weitere Suchbegriffe: 9093581, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Elektronische Lasten, EA Elektro-Automatik, EAEL975060B, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Electronic Loads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 6.734,38*
€ 7.237,49*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.033,23*
€ 7.320,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.237,49*
€ 8.612,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.190,25*
€ 8.556,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.019,38*
€ 8.353,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.734,38*
€ 8.013,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-CAN
ab € 359,10*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-LICENSE CODE MULTI CONTROL
ab € 501,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.