Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sure24 LTL6210A IR Analog CCTV-Kamera, Innen-/Außenbereich, 1440 x 1080pixels x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9064129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LTL6210A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Innen/Außen = Innen-/Außenbereich
Analog/Netzwerk = Analog
Auflösung max. = 1440 x 1080pixels
Vandalensicher = Nein
IR = Ja
Sensortyp = Farb-CMOS mit 5 Megapixeln
Breite = 80mm

Sure24-Trail-KameraDie sure24 LTL Acorn HD 5-Megapixel-Video-Trail-Kamera hat eine maximale Auflösung von 1440 x 1080 Pixel. Er verfügt über eine Vielzahl neuer Funktionen, einschließlich des blauen unsichtbaren 940-IR und der nützlichen SD-Zyklusfunktion. Mit der SD-Zyklusfunktion können diese Kameras länger im Feld gehalten werden, indem die ältesten Videos und Bilder überschrieben werden, wenn die SD-Karte voll ist. Bei Installation lösen Bewegungserkennungssensoren die automatische (1-Sekunden-Trigger) Aufzeichnung von Live-Videoaufnahmen oder Standbildern aus. Diese analoge Kamera kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden und ist ideal für die Kleinteilungs- und Gartensicherheit sowie für Hohlraumeigenschaften. Hinweis: Die Kamera LTL6210A ist batteriebetrieben (12 AA-Batterien) (RS 744-2199) und erfordert eine SD-Karte (max. Größe 16 GB)Eigenschaften und VorteileHarfe und scharfe Farbbilder/Videos während des Tages und klare Schwarz-Weiß-Bilder/Videos bei Nacht Die Trailkamera ist in einem robusten, getarteten Gehäuse untergebracht und fügt sich in den Hintergrund ein Ein ausgezeichnetes Werkzeug für eine Vielzahl von CROPS-Aufgaben Die Batterielebensdauer beträgt mehr als 3 Monate 3 angewinkelte Sensoren Zeitrafferaufzeichnung Der große LCD-Bildschirm am Sockel ermöglicht ein einfaches Betrachten der Aufnahmen Betriebstemperatur zwischen -30 °C und 70 °C.
Weitere Informationen:
Innen/Außen:
Innen-/Außenbereich
Analog/Netzwerk:
Analog
Auflösung max.:
1440 x 1080pixels
Vandalensicher:
Nein
IR:
Ja
Sensortyp:
Farb-CMOS mit 5 Megapixeln
Breite:
80mm
Weitere Suchbegriffe: outdoor farbkamera, ir überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, 9064129, Sicherheit & Eisenwaren, CCTV und Sicherheitsüberwachung, Sure24, LTL6210A, Security & Ironmongery, CCTV & Security Surveillance, CCTV Cameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,91*
€ 358,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,82*
€ 353,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,19*
€ 340,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,56*
€ 317,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,79*
€ 286,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
44013
ab € 3,12*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.