Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messgeräteskala 80 A für 72 x 72 analoges Einbau-Amperemeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9010425
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9010425
EAN/GTIN:
     5056112248347
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Analoganzeige
Analoganzeiger
Zubehörtyp = Messgeräteskala 80 A
Zur Verwendung mit = 72 x 72 analoges Einbau-Amperemeter

Skalen für Dreheisen-Amperemeter. Die Einbaumessgeräteskalen sind für Dreheisen-Amperemeter nach DIN in 48 mm, 72 mm und 96 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Messgeräteskala 80 A
Zur Verwendung mit:
72 x 72 analoges Einbau-Amperemeter
Weitere Suchbegriffe: Dreheisengerät, Dreheiseninstrument, Dreheisenmesswerk, Messgeräteskala, Skala für Messgerät, dreheisen amperemeter, analoganzeige, amperemeter analog, 9010425, Automation, Prozessautomation, Einbaumessgeräte-Zubehör, RS PRO, SC7280F290RS, Automation & Control Gear, Process Control, Panel Meter Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hobut
D72MIS5A6/2-001 NO DIAL
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.