Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBUT D72SD Amperemeter 0/5/30A AC Dreheisen, 72mm x 72mm T. 38.5mm, 0/5/30A / Klasse 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-183212
Hersteller:
     Hobut
Herst.-Nr.:
     D72MIS5A6/2-001 NO DIAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
dreheisen amperemeter ac
amperemeter analog
Anzeigewert max. = 0/5/30A
Stromart = AC
Messwerk = Dreheisen
Ausschnitt-Höhe = 72mm
Ausschnitt-Breite = 72mm
Tiefe = 38.5mm
Genauigkeit = Klasse 1,5
Temperatur min. = -25°C
Temperatur max. = +40°C
Messbereich = 0/5/30A
Serie = D72SD

Haltebügel. Amperemeter-Skalen dargestellt, Voltmeter-Skalen sind ähnlich. Standardmäßige AC-Dreheisenmessgeräte nach DIN. 90°-Skalenbogen, Genauigkeitsklasse 1,5 Fertigung gemäß BS89/IEC51 Frequenzbereich 15 bis 400 Hz Betriebstemperaturbereich: -25 bis +40 °C Schwer entflammbares Gehäuse bis UL94V0Tafelausschnitt: 45 x 45 mm, 68 x 68 mm, 92 x 92 mm Anschlussklemmenabdeckungen werden getrennt geliefert (siehe Zubehör). Direkt ablesbare Voltmeter und Amperemeter zum Messen ohmscher Lasten
Weitere Informationen:
Anzeigewert max.:
0/5/30A
Stromart:
AC
Messwerk:
Dreheisen
Ausschnitt-Höhe:
72mm
Ausschnitt-Breite:
72mm
Tiefe:
38.5mm
Genauigkeit:
Klasse 1,5
Temperatur min.:
-25°C
Temperatur max.:
+40°C
Messbereich:
0/5/30A
Serie:
D72SD
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 183212, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, HOBUT, D72MIS5A62001NODIAL, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hobut
D72SD DIAL 0/120/720A
ab € 1,70*
Zubehör
Hobut
D72 DIAL 0/150/900A
ab € 1,70*
Zubehör
Hobut
D72SD DIAL 0/1600A
ab € 2,13*
Zubehör
Hobut
D72 DIAL 0/200A
ab € 1,70*
Zubehör
Hobut
D72SD DIAL 0/300A
ab € 1,69*
Zubehör
Hobut
D72 DIAL 0/400/2400A
ab € 1,70*
Zubehör
Hobut
D72 DIAL 0/600A
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.