Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aufwärts Zähler Analog 6-stellig, Stunden, 110 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aufwärts Zähler Analog 6-stellig, Stunden, 110 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-8966958
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8966958
EAN/GTIN:
     5056112243809
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Analog-Zähler
Versorgungsspannung = 110 V dc
Zählmodus = Stunden
Anzeigentyp = Analog
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Flachstecker
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Zählrichtung = Aufwärts
Ziffernhöhe = 3,6 mm
Ausschnitt-Größe = 100 x 45 x 36 mm
Zulassungen = CE, RoHS

Betriebsstundenzähler – DIN-Schienenmontage. Der Betriebsstundenzähler von RS Pro hat eine robuste Bauweise, eine hohe Genauigkeit und eine kompakte Bauweise. Dieser Zähler ist konstruktionsbedingt vollständig gegen Staub und Feuchtigkeit verkapselt und damit für verschiedene Bedientafelanwendungen geeignet. 6-stelliger Zähler ohne Rückstellung mit automatischer Rückführung auf Null DIN-Hutschienenmontage Frequenzunabhängig für Wechselstromanwendungen Zeigt die Betriebszeit in Stunden und Zehnteln mit laufenden Anzeigen an Großer Eingangsspannungsbereich Schutz IP20 (Anschlüsse), IP40 (Gehäuse)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 V dc
Zählmodus:
Stunden
Anzeigentyp:
Analog
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Flachstecker
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Zählrichtung:
Aufwärts
Ziffernhöhe:
3,6 mm
Ausschnitt-Größe:
100 x 45 x 36 mm
Zulassungen:
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: Analogzähler, Zähler analog, betriebsstundenzähler 6stellig, betriebsstundenzähler, rs pro stundenzähler, 8966958, Automation, Prozessautomation, Zähler, RS PRO, 30D4B1RS, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.