Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aufwärts Zähler Analog 6-stellig, Stunden, max. 50Hz, 4 → 30 V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aufwärts Zähler Analog 6-stellig, Stunden, max. 50Hz, 4 → 30 V ac/dc
RS PRO Aufwärts Zähler Analog 6-stellig, Stunden, max. 50Hz, 4 → 30 V ac/dc
Artikel-Nr.:
     108EL-8966942
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8966942
EAN/GTIN:
     5056112243755
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Analog-Zähler
Versorgungsspannung = 4 → 30 V ac/dc
Zählmodus = Stunden
Anzeigentyp = Analog
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Flachstecker
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Aufwärts
Ziffernhöhe = 3,6 mm
Zählfrequenz max. = 50 Hz, 60Hz
Funktion = Stundenzähler
Gewicht = 47g

RS PRO V19
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
4 → 30 V ac/dc
Zählmodus:
Stunden
Anzeigentyp:
Analog
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Flachstecker
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Aufwärts
Ziffernhöhe:
3,6 mm
Zählfrequenz max.:
50 Hz, 60Hz
Funktion:
Stundenzähler
Gewicht:
47g
Weitere Suchbegriffe: Analogzähler, Zähler analog, betriebsstundenzähler 6stellig, betriebsstundenzähler, rs pro stundenzähler, 8966942, Automation, Prozessautomation, Zähler, RS PRO, LC33F1RS, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 33,85*
€ 49,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,60*
€ 54,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.