Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aufwärts Zähler Analog 6-stellig, Stunden, max. 50Hz, 90 → 264 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aufwärts Zähler Analog 6-stellig, Stunden, max. 50Hz, 90 → 264 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-8966927
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8966927
EAN/GTIN:
     5056112243717
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Analog-Zähler
Versorgungsspannung = 90 → 264 V ac
Zählmodus = Stunden
Anzeigentyp = Analog
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Flachstecker
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Aufwärts
Ziffernhöhe = 3,6 mm
Zählfrequenz max. = 50 Hz, 60Hz
Funktion = Stundenzähler
Messbereich = 0 → 99999.9h

RS PRO V19
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
90 → 264 V ac
Zählmodus:
Stunden
Anzeigentyp:
Analog
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Flachstecker
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Aufwärts
Ziffernhöhe:
3,6 mm
Zählfrequenz max.:
50 Hz, 60Hz
Funktion:
Stundenzähler
Messbereich:
0 → 99999.9h
Weitere Suchbegriffe: Analogzähler, Zähler analog, betriebsstundenzähler 6stellig, betriebsstundenzähler, rs pro stundenzähler, 8966927, Automation, Prozessautomation, Zähler, RS PRO, LA22F1RS, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.