Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aufwärts Zähler Analog 6-stellig, Stunden, max. 50Hz, 4 → 30 V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aufwärts Zähler Analog 6-stellig, Stunden, max. 50Hz, 4 → 30 V ac/dc
RS PRO Aufwärts Zähler Analog 6-stellig, Stunden, max. 50Hz, 4 → 30 V ac/dc
Artikel-Nr.:
     108EL-8966923
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8966923
EAN/GTIN:
     5056112243700
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Analog-Zähler
Versorgungsspannung = 4 → 30 V ac/dc
Zählmodus = Stunden
Anzeigentyp = Analog
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Flachstecker
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Aufwärts
Ziffernhöhe = 3,6 mm
Zählfrequenz max. = 50 Hz, 60Hz
Ausschnitt-Größe = 36,8 x 24,1 mm
Ausschnitt-Breite = 36.8mm

RS PRO V19
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
4 → 30 V ac/dc
Zählmodus:
Stunden
Anzeigentyp:
Analog
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Flachstecker
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Aufwärts
Ziffernhöhe:
3,6 mm
Zählfrequenz max.:
50 Hz, 60Hz
Ausschnitt-Größe:
36,8 x 24,1 mm
Ausschnitt-Breite:
36.8mm
Weitere Suchbegriffe: Analogzähler, Zähler analog, betriebsstundenzähler 6stellig, betriebsstundenzähler, rs pro stundenzähler, 8966923, Automation, Prozessautomation, Zähler, RS PRO, LC32F1RS, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.