Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aufwärts Zähler Analog 6-stellig, Stunden, max. 50Hz, 10 → 80 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aufwärts Zähler Analog 6-stellig, Stunden, max. 50Hz, 10 → 80 V dc
RS PRO Aufwärts Zähler Analog 6-stellig, Stunden, max. 50Hz, 10 → 80 V dc
RS PRO Aufwärts Zähler Analog 6-stellig, Stunden, max. 50Hz, 10 → 80 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-8966914
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8966914
EAN/GTIN:
     5056112243670
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Analog-Zähler
Versorgungsspannung = 10 → 80 V dc
Zählmodus = Stunden
Anzeigentyp = Analog
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Flachstecker
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Aufwärts
Ziffernhöhe = 3,6 mm
Zählfrequenz max. = 50 Hz, 60Hz
Ausschnitt-Größe = 36,8 x 24,1 mm
Zulassungen = CE, cRUus, NEMA 4X, RoHS, SAEh

Betriebsstundenzähler – Frontplattenmontage. Die Betriebsstundenzähler von RS Pro haben eine robuste Bauweise, eine hohe Genauigkeit und eine kompakte Bauweise. Diese Zähler sind konstruktionsbedingt vollständig gegen Staub und Feuchtigkeit abgedichtet. • 7 verschiedene Einbaurahmenmodelle • Tafelmontage • 6-stelliger Zähler ohne Rückstellung mit automatischer Rückführung auf Null • Die kompakte und robuste Bauweise bietet Stoß- und Vibrationsschutz • Großer Eingangsspannungsbereich
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
10 → 80 V dc
Zählmodus:
Stunden
Anzeigentyp:
Analog
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Flachstecker
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Aufwärts
Ziffernhöhe:
3,6 mm
Zählfrequenz max.:
50 Hz, 60Hz
Ausschnitt-Größe:
36,8 x 24,1 mm
Zulassungen:
CE, cRUus, NEMA 4X, RoHS, SAEh
Weitere Suchbegriffe: Analogzähler, Zähler analog, betriebsstundenzähler 6stellig, betriebsstundenzähler, rs pro stundenzähler, 8966914, Automation, Prozessautomation, Zähler, RS PRO, LD11F1RS, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.