Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aufwärts Zähler Analog 6-stellig, Stunden, max. 50Hz, 90 → 264 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aufwärts Zähler Analog 6-stellig, Stunden, max. 50Hz, 90 → 264 V ac
RS PRO Aufwärts Zähler Analog 6-stellig, Stunden, max. 50Hz, 90 → 264 V ac
RS PRO Aufwärts Zähler Analog 6-stellig, Stunden, max. 50Hz, 90 → 264 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-8966905
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8966905
EAN/GTIN:
     5056112243649
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Analog-Zähler
Versorgungsspannung = 90 → 264 V ac
Zählmodus = Stunden
Anzeigentyp = Analog
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Flachstecker
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Zählrichtung = Aufwärts
Ziffernhöhe = 3,6 mm
Zählfrequenz max. = 50 Hz, 60Hz
Funktion = Stundenzähler
Betriebstemperatur min. = -40°C

RS PRO V19
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
90 → 264 V ac
Zählmodus:
Stunden
Anzeigentyp:
Analog
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Flachstecker
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Zählrichtung:
Aufwärts
Ziffernhöhe:
3,6 mm
Zählfrequenz max.:
50 Hz, 60Hz
Funktion:
Stundenzähler
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Analogzähler, Zähler analog, betriebsstundenzähler 6stellig, betriebsstundenzähler, rs pro stundenzähler, 8966905, Automation, Prozessautomation, Zähler, RS PRO, LA21F1RS, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.