Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delphi GT 150 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, 3-polig, Schwarz / 2-reihig, 15A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Delphi GT 150 Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, 3-polig, Schwarz / 2-reihig, 15A
Artikel-Nr.:
     108EL-8961938
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     13519047
EAN/GTIN:
     5059045780274
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
buchsenkontakt
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 15A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = GT 150
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 23.1mm
Breite = 28.2mm
Tiefe = 29.3mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Delphi GT150 Kfz-Buchsenleisten, gekapselt. Die gekapselten Delphi Kfz-Buchsenleisten der Serie GT150 haben eine 1,5-mm-Klingenbreite. Diese Kfz Steckverbinder haben versilberte Schnittstellenbeschichtungen entsprechend dem SAE® J2030 Standard für Steckverbinder in robuster Ausführung. Die Steckverbinder haben eine maximale Strombelastbarkeit von 15 A und einen Temperaturbereich von –40 °C bis 125 °C.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
15A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
GT 150
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
23.1mm
Breite:
28.2mm
Tiefe:
29.3mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 8961938, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Delphi, 13519047, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,83*
€ 39,0677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,14*
€ 38,2466
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,24*
€ 34,7956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,12*
€ 31,0828
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,59*
€ 29,2621
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,07*
€ 26,2633
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,80*
€ 22,372
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delphi
13519049
ab € 25,76*
Zubehör
Delphi
15326266
ab € 7,32*
Zubehör
Delphi
12191818
ab € 9,31*
Zubehör
Delphi
15366022
ab € 10,24*
Zubehör
Delphi
15305169
ab € 7,24*
Zubehör
Delphi
15366060
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.