Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-8961931
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     13510085
EAN/GTIN:
     5059045285786
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
buchsenkontakt delphi
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 15A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = GT 150
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 23.1mm
Breite = 23.7mm
Tiefe = 29.3mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Delphi GT150 Kfz-Buchsenleisten, gekapselt. Die gekapselten Delphi Kfz-Buchsenleisten der Serie GT150 haben eine 1,5-mm-Klingenbreite. Diese Kfz Steckverbinder haben versilberte Schnittstellenbeschichtungen entsprechend dem SAE® J2030 Standard für Steckverbinder in robuster Ausführung. Die Steckverbinder haben eine maximale Strombelastbarkeit von 15 A und einen Temperaturbereich von –40 °C bis 125 °C.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
15A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
GT 150
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
23.1mm
Breite:
23.7mm
Tiefe:
29.3mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 8961931, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Delphi, 13510085, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,733* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,62*
€ 36,4378
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,88*
€ 35,5572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,14*
€ 32,2966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,25*
€ 28,8575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,97*
€ 27,3343
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,67*
€ 24,5973
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,33*
€ 20,6227
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delphi
15326266
ab € 7,30*
Zubehör
Delphi
12191818
ab € 9,21*
Zubehör
Delphi
15305169
ab € 7,24*
Zubehör
Delphi
15366022
ab € 10,19*
Zubehör
Delphi
15366060
ab € 10,27*
Zubehör
Delphi
13510099
ab € 29,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.