Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portescap 88:1 Planeten Getriebe / 1 Nm 7500 (Input)U/min, Ø 16 mm x 34.2mm, Schaft-Ø 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8929224
Hersteller:
     Portescap
Herst.-Nr.:
     R16.0 88
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planetengetriebe
planetengetriebe
Übersetzung = 88:1
Getriebetyp = Planeten
Abtriebsdrehmoment max. = 1 Nm
Schaftdurchmesser = 3mm
Durchmesser = 16 mm
Gesamtlänge = 34.2mm
Geschwindigkeit max. = 7500 (Input)U/min

Planetengetriebe Portescap R16, 16 mm. Für den Einsatz mit Portescap-Motoren vom Typ 16N28, 17N78 oder anderen ähnlichen Motoren.
Weitere Informationen:
Übersetzung:
88:1
Getriebetyp:
Planeten
Abtriebsdrehmoment max.:
1 Nm
Schaftdurchmesser:
3mm
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
34.2mm
Geschwindigkeit max.:
7500 (Input)U/min
Weitere Suchbegriffe: 8929224, Automation, Elektromotoren, Getriebe, Portescap, R16088, Automation & Control Gear, Electric Motors, Gearboxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,69*
€ 207,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Portescap
16N28-207E.201
ab € 64,17*
Zubehör
Portescap
17N78-210E.1
ab € 115,01*
Zubehör
Portescap
16N78-212E.1001
ab € 86,90*
Zubehör
Portescap
P110-064-015.12
ab € 147,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.